Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; 1 Form U; USpule: 12VDC; 40A; FBR53-HW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; 1 Form U; USpule: 12VDC; 40A; FBR53-HW
Relais: elektromagnetisch; 1 Form U; USpule: 12VDC; 40A; FBR53-HW
Artikel-Nr.:
     2805-FBR53ND12Y-HW
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FBR53ND12Y-HW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: FUJITSU
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Äußere Abmessungen: 15,7x12,3x14mm
Kontaktmaterial: AgSnO2
Spulenwiderstand: 167Ω
Kontaktkonfiguration: 1 Form U
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 40A / 14V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: FBR53-HW
Spulennennspannung: 12V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 0,9W
Schaltspannung: max. 16V DC
Kontaktstrom max.: 40A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 2,13*
€ 8,95*
ab € 1,56*
€ 2,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,01*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.