Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebender Halter; Polyamid; natürlich; UL94V-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Selbstklebender Halter; Polyamid; natürlich; UL94V-2
Selbstklebender Halter; Polyamid; natürlich; UL94V-2
Artikel-Nr.:
     2805-FC-3
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     FC-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hersteller: KSS WIRING
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Größe L: 16mm
Größe H: 6,8mm
Maß L1: 12,5mm
Größe H1: 3,7mm
Korpusfarbe: natürlich
Kabel Zubehör-Typ: selbstklebender Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Größe W1: 7,2mm
Größe W: 16mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.