Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 47A; 417W; TO247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 47A; 417W; TO247
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 47A; 417W; TO247
Artikel-Nr.:
     2805-FCH47N60-F133
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FCH47N60-F133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: TO247
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 47A
Widerstand im Leitungszustand: 70mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 417W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 0,27µC
Technologie: SuperFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor mosfet, mosfet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1219
€ 14,99*
ab € 5,93*
€ 14,84*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,46*
€ 16,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BOYD
4597
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.