Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Stecker; weiblich; PIN: 6; 2,54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Platte; Stecker; weiblich; PIN: 6; 2,54mm
Steckverbinder: Leitung-Platte; Stecker; weiblich; PIN: 6; 2,54mm
Artikel-Nr.:
     2805-FCI-65240-006
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     65240-006LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: Dubox®
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x6
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 2,54mm
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Familie: FCI
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,39*
10
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,54*
1 Tag
666
10
€ 14,99*
ab € 0,221*
€ 0,635*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,229*
€ 0,644*
1 Tag
113
7
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
76347-301LF
ab € 0,0404*
Zubehör
Amphenol
76357-301LF
ab € 0,0841*
Zubehör
Amphenol
76357-401LF
ab € 0,0862*
Zubehör
Amphenol
76384-306LF
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.