Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC DUBOX Crimp-Anschlussklemme für Platine-Platine-Steckverbinder, Buchse, Gold Crimpanschluss


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708805
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     76347-301LF
EAN/GTIN:
     5059041122818
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Kontaktstift
buchsenkontakt fci
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = Platine-Platine-Steckverbinder
Serie = DUBOX
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = GoldAWG
Maximale Drahtgröße AWG = 22AWG
Kontaktwiderstand max. = 15mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Kompatibel mit Dubox-Stiftleisten, siehe Best.-Nr. ; 252-513 252-513 (typisch). Crimpkontakte für Buchsenleiste. Der Dubox-Crimpkontakt für Buchsenleiste ist mit kurzen 5 mm Stiften kompatibel. Die Quetschhülse des Dubox-Crimpkontakts für Buchsenleiste ist ein universaler Entwurf, der auf Drähten von 22 bis 30 AWG verwendet werden kann.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
Platine-Platine-Steckverbinder
Serie:
DUBOX
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
GoldAWG
Maximale Drahtgröße AWG:
22AWG
Kontaktwiderstand max.:
15mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, kontaktstift crimpkontakt, 1708805, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Amphenol Communications Solutions, 76347301LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0568*
€ 0,1207*
150
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,97*
€ 4,62*
Lager 108
150
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 5,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0509* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Packungen
Mindestbestellmenge: 150 Packungen ( entspricht € 886,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
75915-306LF
ab € 0,42*
Zubehör
Amphenol
68786-302LF
ab € 0,0919*
Zubehör
Amphenol
68786-102LF
ab € 0,0801*
Zubehör
Amphenol
87606-305LF
ab € 0,54*
Zubehör
Amphenol
87606-318LF
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.