Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 60V; 1A; 1W; SOT89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 60V; 1A; 1W; SOT89
Transistor: NPN; bipolar; 60V; 1A; 1W; SOT89
Artikel-Nr.:
     2805-FCX491TA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     FCX491TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT89
Frequenz: 150MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 60V
Transistorverstärkung: 30...300
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 1W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.