Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 600V; Ic: 300A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FD300R06KE3
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FD300R06KE3HOSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: AG-62MM-1
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 300A
Kollektorstrom im Impuls: 600A
Anwendung: Wechselrichter
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
#Werbeaktionen: aac_202202
Topologie: boost chopper
Weitere Suchbegriffe: igbt module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.