Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 83A; Idm: 468A; 294W; D2PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 83A; Idm: 468A; 294W; D2PAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 83A; Idm: 468A; 294W; D2PAK
Artikel-Nr.:
     2805-FDB082N15A
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDB082N15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Drain-Source Spannung: 150V
Drainstrom: 83A
Widerstand im Leitungszustand: 8,2mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 294W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 84nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 468A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 800 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.