Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 29A; 135W; D2PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 29A; 135W; D2PAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 29A; 135W; D2PAK
Artikel-Nr.:
     2805-FDB2572
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDB2572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Drain-Source Spannung: 150V
Drainstrom: 29A
Widerstand im Leitungszustand: 146mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 135W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 34nC
Technologie: PowerTrench®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,08*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 2,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.