Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2,5W; UEing: 18÷36VDC; UAusg: 5VDC; IAusg: 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FDD03-05S2
Hersteller:
     Chinfa
Herst.-Nr.:
     FDD03-05S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: CHINFA ELECTRONICS
Betriebstemperatur: -40...71°C
Gehäuse: DIP24
Leistung: 2,5W
Äußere Abmessungen: 31,8x20,3x12,7mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,5A
Isolationsspannung: 1,5kV DC
Eigenschaften der Wandler: Remote ON/OFF Control
Eingangsspannung: 18...36V DC
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 69%
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: FDD03
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.