Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 4,5A; Idm: 30A; 83W; DPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 4,5A; Idm: 30A; 83W; DPAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 4,5A; Idm: 30A; 83W; DPAK
Artikel-Nr.:
     2805-FDD10N20LZTM
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDD10N20LZTM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: 4,5A
Widerstand im Leitungszustand: 0,38Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 83W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 16nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 30A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,339*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,308*
€ 1,55652
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,906*
€ 1,07814
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,681*
€ 0,81039
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,621*
€ 0,73899
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.