Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 14A; 65W; DPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 14A; 65W; DPAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 14A; 65W; DPAK
Artikel-Nr.:
     2805-FDD120AN15A0
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDD120AN15A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Drain-Source Spannung: 150V
Drainstrom: 14A
Widerstand im Leitungszustand: 282mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 65W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 14,5nC
Technologie: PowerTrench®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,37*
46 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,312*
€ 0,39*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 1,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.