Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 4A; 135W; DPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 4A; 135W; DPAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 4A; 135W; DPAK
Artikel-Nr.:
     2805-FDD2572
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDD2572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Drain-Source Spannung: 150V
Drainstrom: 4A
Widerstand im Leitungszustand: 146mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 135W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 3,4nC
Technologie: PowerTrench®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.