Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 44A; 135W; DPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 44A; 135W; DPAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 44A; 135W; DPAK
Artikel-Nr.:
     2805-FDD3672
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDD3672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 44A
Widerstand im Leitungszustand: 68mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 135W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 36nC
Technologie: UltraFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,673*
€ 0,866*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 2,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.