Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 400V; 1,25A; 30W; DPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 400V; 1,25A; 30W; DPAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 400V; 1,25A; 30W; DPAK
Artikel-Nr.:
     2805-FDD3N40TM
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDD3N40TM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Drain-Source Spannung: 400V
Drainstrom: 1,25A
Widerstand im Leitungszustand: 3,4Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 30W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,268*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,936*
€ 1,11384
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,816*
€ 0,97104
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.