Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 2,5A; 40W; DPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 2,5A; 40W; DPAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 2,5A; 40W; DPAK
Artikel-Nr.:
     2805-FDD3N50NZTM
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDD3N50NZTM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 2,5A
Widerstand im Leitungszustand: 2,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 40W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 8nC
Technologie: UniFET™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±25V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.