Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 70A; 79W; DPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 70A; 79W; DPAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 70A; 79W; DPAK
Artikel-Nr.:
     2805-FDD8445
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDD8445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Drain-Source Spannung: 40V
Drainstrom: 70A
Widerstand im Leitungszustand: 16,3mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 79W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 7,6nC
Technologie: PowerTrench®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,53*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 1,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.