Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 100A; 227W; DPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 100A; 227W; DPAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 100A; 227W; DPAK
Artikel-Nr.:
     2805-FDD86567-F085
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDD86567-F085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 100A
Widerstand im Leitungszustand: 6mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 227W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 82nC
Technologie: PowerTrench®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 2,79*
1 Tag
3880
€ 14,99*
ab € 0,90*
€ 3,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IPD034N06N3GATMA1
ab € 0,71*
Ähnlich
Infineon
IPD100N06S403ATMA2
ab € 0,84*
Ähnlich
Vishay
SQD50034EL_GE3
ab € 0,80*
Ähnlich
Vishay
SQD50034E_GE3
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.