Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 20V; 0,7A; 0,3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 20V; 0,7A; 0,3W
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 20V; 0,7A; 0,3W
Artikel-Nr.:
     2805-FDG6335N
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDG6335N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SC70-6;SOT363;SC88
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 0,7A
Widerstand im Leitungszustand: 442mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET x2
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 1,4nC
Technologie: PowerTrench®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,208*
€ 0,715*
1 Tag
15710
5
€ 14,99*
ab € 0,227*
€ 0,879*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.