Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 18A; Idm: 116A; 65W; Power33


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FDMC86260ET150
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDMC86260ET150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: Power33
Drain-Source Spannung: 150V
Drainstrom: 18A
Widerstand im Leitungszustand: 69mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 65W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 21nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 116A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.