Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -150V; -1,65A; Idm: -9A; 16W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FDMC86265P
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDMC86265P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: Power33
Drain-Source Spannung: -150V
Drainstrom: -1,65A
Widerstand im Leitungszustand: 2,2Ω
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 16W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 4nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±25V
Drainstrom im Impuls: -9A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.