Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 20A; 41W; PQFN8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 20A; 41W; PQFN8
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 20A; 41W; PQFN8
Artikel-Nr.:
     2805-FDMC8651
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDMC8651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: PQFN8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 20A
Widerstand im Leitungszustand: 9,3mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 41W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 27,2nC
Technologie: PowerTrench®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.