Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 9A; Idm: 40A; 2,1W; MicroFET


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FDME820NZT
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDME820NZT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: MicroFET
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 9A
Widerstand im Leitungszustand: 24mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2,1W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 8,5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Drainstrom im Impuls: 40A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.