Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 80V; 92A; Idm: 658A; 125W; Power56


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FDMS003N08C
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDMS003N08C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: Power56
Drain-Source Spannung: 80V
Drainstrom: 92A
Widerstand im Leitungszustand: 8,1mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 125W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 73nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 658A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.