Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 22A; Idm: 100A; 36W; Power56


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FDMS0312AS
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDMS0312AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: Power56
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 22A
Widerstand im Leitungszustand: 6,8mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 36W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 31nC
Technologie: PowerTrench®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 100A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,227*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,718*
€ 0,85442
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,628*
€ 0,74732
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.