Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 49A; Idm: 180A; 96W; Power56


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FDMS7656AS
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDMS7656AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: Power56
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 49A
Widerstand im Leitungszustand: 2,5mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 96W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 133nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 180A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.