Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 90A; Idm: 617A; 187W; Power56


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FDMS86150ET100
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDMS86150ET100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: Power56
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 90A
Widerstand im Leitungszustand: 9,1mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 187W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 62nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 617A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.