Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 62A; Idm: 561A; 156W; DFNW8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FDMT800150DC
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDMT800150DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: DFNW8
Drain-Source Spannung: 150V
Drainstrom: 62A
Widerstand im Leitungszustand: 13mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 156W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 108nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 561A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.