Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 45A; Idm: 413A; 113W; DFNW8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FDMT800152DC
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDMT800152DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: DFNW8
Drain-Source Spannung: 150V
Drainstrom: 45A
Widerstand im Leitungszustand: 19mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 113W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 83nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 413A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.