Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 1,7A; 500mW; SuperSOT-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 1,7A; 500mW; SuperSOT-3
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 1,7A; 500mW; SuperSOT-3
Artikel-Nr.:
     2805-FDN335N
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDN335N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SuperSOT-3
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 1,7A
Widerstand im Leitungszustand: 0,12Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften von Halbleiterelementen: logic level
Gate-Ladung: 5nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: PowerTrench®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0929*
€ 0,1169*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,164*
€ 0,574*
1 Tag
35994
5
€ 14,99*
ab € 0,16*
€ 0,649*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,05*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 150,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.