Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 56A; 310W; TO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 56A; 310W; TO220AB
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 56A; 310W; TO220AB
Artikel-Nr.:
     2805-FDP2532
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDP2532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Drain-Source Spannung: 150V
Drainstrom: 56A
Widerstand im Leitungszustand: 14mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 310W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 107nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: PowerTrench®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,07*
1
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 4,26*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,16*
€ 4,26*
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.