Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 0,6A; 0,625W; SOT523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 0,6A; 0,625W; SOT523
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 0,6A; 0,625W; SOT523
Artikel-Nr.:
     2805-FDY300NZ
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDY300NZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT523
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 0,6A
Widerstand im Leitungszustand: 1,25Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,625W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 1,1nC
Technologie: PowerTrench®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,238*
€ 0,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.