Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; 500mm; Schneidebereich: Ø12mm max


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FELCO-C12
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     783929300023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere 500mm
Hersteller: FELCO
Länge: 0,5m
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Schneidebereich: Ø12mm max
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Stäben, Drähten, Schrauben und Nieten;für Stahlseile
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, felco kabelschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,63*
€ 283,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,51*
€ 274,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,82*
€ 262,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,79*
€ 256,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,12*
€ 234,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,66*
€ 222,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.