Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke; Urmax: 3,3kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FF450R33T3E3B5BPSA
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FF450R33T3E3B5BPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: AG-XHP100-6
Rückspannung max.: 3,3kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 450A
Kollektorstrom im Impuls: 900A
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: XHP™3
Topologie: IGBT Halbbrücke
Weitere Suchbegriffe: igbt module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.625,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.133,09*
€ 2.538,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.107,87*
€ 2.508,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.678,67*
€ 1.997,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.658,10*
€ 1.973,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.634,73*
€ 1.945,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.625,40*
€ 1.934,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.