Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: IGBT; 1,3kV; 30A; 250W; TO247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: IGBT; 1,3kV; 30A; 250W; TO247-3
Transistor: IGBT; 1,3kV; 30A; 250W; TO247-3
Artikel-Nr.:
     2805-FGH30S130P
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FGH30S130P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Kollektor-Emitter-Spannung: 1,3kV
Gate - Emitter Spannung: ±25V
Kollektor-Emitter-Strom: 30A
Kollektorstrom im Impuls: 90A
Transistor-Typ: IGBT
Verlustleistung: 250W
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften von Halbleiterelementen: integrated anti-parallel diode
Gate-Ladung: 372,3nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.