Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 40; Untere Kontakte,ZIF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirose FH28, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 40-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     2805-FH28-40S-0.5SH-05
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     FH28-40S-0.5SH(05)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 0,5A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: LCP
Anzahl Pole: 40
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: FH28
Steckverbinder-Variante: ZIF;Untere Kontakte
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2000
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,09*
48 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,995*
€ 1,30*
5
€ 8,95*
ab € 1,30*
€ 3,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 2.180,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
687640050002
ab € 2,12*
Zubehör
Würth Elektronik
687640200002
ab € 2,18*
Zubehör
Molex
15166-0427
ab € 1,42*
Zubehör
Molex
15166-0435
ab € 2,12*
Zubehör
Würth Elektronik
687740050002
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.