Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 30÷500mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 30÷500mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 30÷500mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-FHDK14P5104/S35A
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     FHDK 14P5104/S35A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Hersteller: BAUMER
Betriebstemperatur: -25...65°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 14,8x43x32,7mm
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 30...500mm
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: Verbinder M8
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität;Eliminierung des Hintergrundeinflusses
Reaktionszeit: <5ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BAUMER ELE:
BAUMER ELE
Weitere Suchbegriffe: Lichtsensor, Photoschalter, fotosensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 160,94*
€ 197,59*
Frei Haus
ab € 179,72*
€ 241,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,59*
€ 235,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,67*
€ 232,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,60*
€ 226,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,58*
€ 216,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.