Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; SC/APC,beiderseitig; 3m; gelb; Eing,: SC/APC; Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel; SC/APC,beiderseitig; 3m; gelb; Eing,: SC/APC; Gold
LWL-Patchkabel; SC/APC,beiderseitig; 3m; gelb; Eing,: SC/APC; Gold
Artikel-Nr.:
     2805-FIBRAIN-PATCH-001
Hersteller:
     FIBRAIN
Herst.-Nr.:
     G-SCA-SCA-S-003.0-SX-D-18-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller: FIBRAIN
Eingangsanschlusses-Art: SC/APC
Ausgangsanschlusses-Art: SC/APC
Farbe der Isolierung: gelb
Anwendung der Leitungen: CATV;LAN;Telekommunikation
Kabellänge: 3m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;SC/APC
Leitungsaußendurchmesser: 1,8mm
Ausführung: simplex
Herstellerserie: Gold
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Lichtwellenleiter Größe: 9/125µm
Ausführung der Fasern: SMF G657A1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.