Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelhalter
>
Artikel
Selbstklebender Halter; 7,9÷10,3mm; Polyamid; natürlich; UL94V-2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-FIX-AWC-1
Hersteller:
FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
FIX-AWC-1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hersteller:
FIX&FASTEN
Entflammbarkeitsklasse:
UL94V-2
Gehäuse-Material:
Polyamid
Maß A:
24,8mm
Korpusfarbe:
natürlich
Kabel Zubehör-Typ:
selbstklebender Halter
Bündeldurchmesser:
7,9...10,3mm
Anwendung der Kabelzubehörteile:
zum Befestigen von Leitungen
Maß B:
18,8mm
... >
Lager 2805
>
Kabelzubehör
>
Kabelhalter
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
kabel organizer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,168*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen