Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Polycarbonat; transparent; 3mm; Front: flach


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Linse für LED; rund; Polycarbonat; transparent; 3mm; Front: flach
Linse für LED; rund; Polycarbonat; transparent; 3mm; Front: flach
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-LC3-6
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-LC3-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: transparent
Frontplattenstärke: 1,57...3,2mm
Durchmesser der Montageöffnung: 4,4mm
Material: Polycarbonat
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 7,3mm
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Form: rund
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.