Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Polycarbonat; transparent; 5mm; UL94V-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Linse für LED; rund; Polycarbonat; transparent; 5mm; UL94V-2
Linse für LED; rund; Polycarbonat; transparent; 5mm; UL94V-2
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-LC5-7
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-LC5-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: transparent
Frontplattenstärke: max. 0,8mm
Durchmesser der Montageöffnung: 6,3mm
Material: Polycarbonat
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 4,1mm
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Form: rund
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.