Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 32A; 33VAC; 70VDC; grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 32A; 33VAC; 70VDC; grün
Steckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 32A; 33VAC; 70VDC; grün
Artikel-Nr.:
     2805-FK8L-GN
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     FK 8 L NI / GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Montage: auf Kabel
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Isolationsmaterial: Elastomere Thermoplastische TPE
Nennspannung: 70V DC;33V AC
Betriebstemperatur: -30...110°C
Nennstrom: 32A
Steckverbinder-Variante: mit Querbuchse 4mm;nicht isoliert
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Max. Leitungsdurchmesser: 4mm
Gesamtlänge: 65,5mm
Anschlüsse: gelötet
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,22*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 2,82*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 2,01*
€ 3,52*
€ 8,95*
ab € 2,67*
€ 4,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 11,74*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,31*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,31*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 102 / SW
ab € 16,99*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.