Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 680pF; 6x12,5x18mm; THT; ±10%; 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-FKP1U006804C00KSSD
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1U006804C00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 6x12,5x18mm
Max. Betriebsspannung: 2kV DC;700V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,68nF
Impulsresistenz: 56kV/μs
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: Stromkreis für hohe Frequenzen;Impulsschaltungen;Hochstromarbeiten
Kondensatoreneigenschaften: niedriger Verlustkoeffizient;verfügt über Eigenreparatureffekt
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4000
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,26*
500
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,43*
3
€ 5,95*
ab € 0,3876*
€ 0,7443*
1 Tag
756
5
€ 14,99*
ab € 0,213*
€ 0,833*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.040,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.