Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; Phillips; PH2; L. ges: 100mm; Befestigung: 1/4" (E6,3mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit, Industrie E 6,3 x 100mm PH 2 (3 Stück)
Felo Bit, Industrie E 6,3 x 100mm PH 2 (3 Stück)
Artikel-Nr.:
     2805-FL03202810
Herst.-Nr.:
     032 028 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Hersteller: FELO
Befestigung: 1/4" (E6,3mm)
Gesamtlänge: 100mm
Werkzeug-Typ: Bit
Einheitspreis: Nein
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH2
Weitere Suchbegriffe: bits ph2, bit (phillips)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 3,46*
€ 5,04*
18 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 3,90*
€ 5,69*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,94*
€ 8,58*
1 Tag
8
1
€ 4,50*
ab € 9,23*
€ 13,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.