Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; 6-kant-Steckschlüssel; 350mm; Buchse: HEX 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo T-Griff Steckschlüssel mit 2-Komponenten-Griff 13 mm
Felo T-Griff Steckschlüssel mit 2-Komponenten-Griff 13 mm
Artikel-Nr.:
     2805-FL30413960
Herst.-Nr.:
     304 139 60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Hersteller: FELO
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Griff-Art: T
Länge der Spitze: 350mm
Ausführung der Lötspitze: 6-kant-Steckschlüssel
Größe der Buchse: HEX 13mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 8,63*
€ 11,72*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,34*
€ 14,08*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 10,04*
€ 14,44*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 14,65*
€ 21,87*
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,71*
€ 27,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.