Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; isoliert,slim; 1kVAC; 10Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Felo Schraubendrehersatz XL E-Slim VDE mit Werkzeughalter, 10-tlg. SL, PH, PZ, Tx
Felo Schraubendrehersatz XL E-Slim VDE mit Werkzeughalter, 10-tlg. SL, PH, PZ, Tx
Felo Schraubendrehersatz XL E-Slim VDE mit Werkzeughalter, 10-tlg. SL, PH, PZ, Tx
Artikel-Nr.:
     2805-FL41391093
Herst.-Nr.:
     413 910 93
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Hersteller: FELO
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Setinhalt: Spannungsprüfer;isolierte Schraubendreher
Entspricht Norm: VDE;EN 60900
Schraubendreher-Art: isoliert;slim
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Einheitspreis: Nein
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Ausführung der Lötspitze: Phillips;Torx®;Pozidriv®;flach
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 54,42*
€ 70,87*
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,50*
ab € 61,02*
€ 78,85*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 75,40*
€ 95,85*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,50*
€ 101,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,85*
€ 114,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,95*
€ 112,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,31*
€ 107,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,27*
€ 103,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,40*
€ 89,73
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.