Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 1775/BASIC, 3-Phasen Netzqualitätsanalysator 1500mW, 1000V dc / 6000A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2320534
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-1775/BASIC
EAN/GTIN:
     0195112018538
Suchbegriffe:
Netzanalysator
Stromsensor
Überwachungsrelais
netzanalysator fluke
Strommessung absolut Max. = 6000A
Leistungsmessung absolut Max. = 1500mW
Phasenanzahl = 3
Spannung max. = 1000V dc
Spannung Messgenauigkeit max. = ±0,1 %
Anzeigentyp = Touchscreen
Speicherkapazität = 8GB
Modellnummer = 1775/BASIC
Betriebstemperatur min. = -10°C
Weitere Informationen:
Strommessung absolut Max.:
6000A
Leistungsmessung absolut Max.:
1500mW
Phasenanzahl:
3
Spannung max.:
1000V dc
Spannung Messgenauigkeit max.:
±0,1 %
Anzeigentyp:
Touchscreen
Speicherkapazität:
8GB
Modellnummer:
1775/BASIC
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: netzanalysator, stromsensor dc, 2320534, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Netzqualitätsanalysatoren, Fluke, FLUKE1775BASIC, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Power Quality Analysers
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.917,49*
€ 7.083,35*
Frei Haus
ab € 7.017,97*
€ 7.183,74*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7.455,76*
€ 7.620,99*
€ 6,90*
ab € 7.614,03*
€ 7.778,97*
Lager 108
Frei Haus
ab € 7.520,20*
€ 7.917,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.917,45*
€ 9.421,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.885,97*
€ 9.384,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.772,62*
€ 9.249,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.520,20*
€ 8.949,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
FLUKE-1777/BASIC
ab € 8.903,15*
Zubehör
Fluke
LTE MODULE
ab € 339,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.