Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: Inspektionskamera-Sonde; L: 3m; Durchm.Sonde: 8,5mm; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonde: Inspektionskamera-Sonde; L: 3m; Durchm.Sonde: 8,5mm; IP68
Sonde: Inspektionskamera-Sonde; L: 3m; Durchm.Sonde: 8,5mm; IP68
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-8.5MM/3M
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 8.5MM 3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
akku inspektionskamera
Hersteller: FLUKE
Dichtheitsklasse: IP68
Leitungslänge: 3m
Passendes Zubehör: FLK-DS701;FLK-DS703FC
Messgerät-Eigenschaften: Doppelkamera, Ansicht von vorn und von der Seite der Sonde
Sondendurchmesser: 8,5mm
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Messsonden-Typ: Inspektionskamera-Sonde
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 741,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,12*
€ 1.025,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,02*
€ 1.004,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,08*
€ 942,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,14*
€ 915,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,05*
€ 881,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.