Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
Quickschellen
>
Artikel
Sonde: Temperatur, Typ K; -29÷149°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-FLK-80PK-8
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
FLUKE 80PK-8
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Hersteller:
FLUKE
Messgerät-Eigenschaften:
kompatibel mit Thermopaaren FLK-51-2-HZ, FLK-52-2-HZ;für die Temperaturmessung in Rohren mit einem Durchmesser von 6,4...34,9 mm vorgesehen
Temperaturmessbereich:
-29...149°C
Messsonden-Typ:
Temperatur, Typ K
Messung:
Temperaturen
Art des Temperaturfühlers:
Sonde für Temperaturmessung von Rohren
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
... >
Messeinrichtungen
>
Messgeräte - Zubehör
>
Sonden und Temperaturadapter
Weitere Suchbegriffe:
Rohranlegefühler
,
Temperaturfühler
,
Temperaturtransmitter
,
Temperaturmessumformer
,
Temperatursensor
,
Thermoelement
,
Thermoelemente
,
fluke thermoelement typ k
,
klemmschellen
,
fluke temperaturfühler
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 226,75*
€ 269,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 232,64*
€ 269,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 234,00*
€ 270,03*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 238,95*
€ 275,97*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 256,90*
€ 293,95*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,95*
€ 349,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,62*
€ 347,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,71*
€ 332,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,19*
€ 325,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,90*
€ 305,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke 561 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke
FLUKE561
ab € 169,80*
Sonstiges
Fluke 566
Fluke
2837799
ab € 474,08*
Sonstiges
Fluke 568
Fluke
2837806
ab € 589,69*
Sonstiges
Fluke 572-2
Fluke
4328074
ab € 675,07*
Sonstiges
Fluke 80AK-A Adapter
Fluke
2747812
ab € 41,17*
Sonstiges
Fluke 80TK
Fluke
736736
ab € 175,48*
Sonstiges
Fluke T3000 FC Schwarz, Gelb
Fluke
4401563
ab € 217,50*
Sonstiges
Fluke 902 FC Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT III 600 V, CAT IV 300V Anzeige (Counts): 6000
Fluke
4695814
ab € 302,69*
Sonstiges
Temperaturmessfühler, Geeignet für:
Fluke
80PK-18 KIT
ab € 408,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen