Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: Inspektionskamera-Sonde; L: 20m; Durchm.Sonde: 9mm; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonde: Inspektionskamera-Sonde; L: 20m; Durchm.Sonde: 9mm; IP68
Sonde: Inspektionskamera-Sonde; L: 20m; Durchm.Sonde: 9mm; IP68
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-9MM/20M
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 9MM 20M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
fluke inspektionskamera
Hersteller: FLUKE
Dichtheitsklasse: IP68
Leitungslänge: 20m
Passendes Zubehör: FLK-DS701;FLK-DS703FC
Sondendurchmesser: 9mm
Messsonden-Typ: Inspektionskamera-Sonde
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Weitere Suchbegriffe: akku inspektionskamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.471,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.620,42*
€ 3.118,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.591,11*
€ 3.083,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.509,31*
€ 2.986,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.471,42*
€ 2.940,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.